項目 | 液位傳感器 |
準確性 | +/- 5 mm |
主體材料 | 不銹鋼 |
外殼等級 | NEMA 4X |
配件 | 1“NPT |
浮點數Dia。 | 7" |
浮體長度 | 63機構/ 64“ |
浮法材料 | 布納N |
最大。 壓力 | 43.5 PSI |
最高 溫度 | 176度 |
安裝 | 直式 |
總長度 | 21-3 / 64“ |
探針材料 | 316不銹鋼 |
信號輸出 | 4至20mA |
比重 | 0.6 |
莖長 | 高度/總長度/寬度:屬性定義規定值必須以分數顯示。 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 15 / 28 VDC |
船重(kg) | 0.72 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BLS34BXM09.8Z | 14-47 / 64“ | 新台幣40,004元 | ||
BLS34BXM14.6Z | 19-17 / 32“ | 新台幣47,904元 |