項目 | 運輸鼓 |
封閉類型 | 鎖環 |
顏色 | 褐色 |
頭型 | 開頭 |
內部Dia。 | 21.5“ |
負載能力 | 400磅。 |
材料 | 光滑纖維 |
外直徑。 | 22“ |
總高度 | 35.5“ |
包裝集團 | 危險品II和III |
聯合國評級穩固 | 1G / Y260 / S |
體積 | 55加侖 |
容積 | 55加侖 |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 90.17 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 4819504020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 負載能力 | 外直徑。 | 總高度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL18-30-300 | 18.5“ | 314磅。 | 19“ | 27“ | 30加侖 | 新台幣2,654元 | ||
FL15-15-225 | 15.5“ | 225磅。 | 16“ | 19.5“ | 15加侖 | 新台幣2,716元 |