項目 | 鼓式加熱器 |
交流電 | 14.6 |
感光鼓容量 | 30加侖 |
鼓直徑 | 18.5“ |
鼓直徑 | 18-1 / 2“ |
身高 | 5" |
總長: | 58.125“ |
技術支持 | 電 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 8.75W /平方 在。 |
瓦 | 1750-875-437 |
船重(kg) | 5.44 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8516100080 |
產品 | 型號 | 瓦 | 交流電 | 控制範圍 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 身高 | 總長: | 瓦特密度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX16L115 | 1500-750-375 | 12.5 | 60度至250度F | 16加侖 | 14.5“ | 5" | 45 35機構/ 64“ | 9.38W /平方 在。 | 新台幣21,574元 | ||
TRX16H115 | 1500-750-375 | 12.5 | 200度至400度F | 16加侖 | 14.5“ | 5" | 45 35機構/ 64“ | 9.38W /平方 在。 | 新台幣22,593元 | ||
TRX30L115 | 1920-960-480 | 16.0 | 60度至250度F | 30加侖 | 18.5“ | 5" | 58.125“ | 9.60W /平方 在。 | 新台幣23,903元 | ||
TRX30H115 | 1920-960-480 | 16.0 | 200度至400度F | 30加侖 | 18.5“ | 5" | 58.125“ | 9.60W /平方 在。 | 新台幣23,307元 | ||
SRX16-115 | 1500-750-375 | 12.5 | - | 16加侖 | 14.5“ | 5.25“ | 45 35機構/ 64“ | 9.38W /平方 在。 | 新台幣22,900元 | ||
LIM5-115 | 100 | 0.8 | 0度至165度F | 16加侖 | 11.25“ | 5" | 35 11機構/ 32“ | 0.83W /平方 在。 | 新台幣21,803元 | ||
LIM16-115 | 145 | 1.2 | 0度至165度F | 16加侖 | 14.5“ | 5" | 45 35機構/ 64“ | 0.91W /平方 在。 | 新台幣24,061元 |