項目 | 運輸鼓 |
塞孔直徑 | 2“ NPT x 2”支座配件 |
顏色 | 黃 |
頭型 | 閉頭 |
負載能力 | 870磅。 |
材料 | 聚乙烯 |
材料厚度 | 。14“ |
外直徑。 | 23.5“ |
總高度 | 34.75“ |
包裝集團 | 危險品II和III |
聯合國評級流動性 | 1H1 / Y1.9 / 150 |
體積 | 55加侖 |
容積 | 55加侖 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 88.39 |
船長(厘米) | 59.18 |
船寬(厘米) | 59.18 |
HS代碼 | 3923900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 體積 | 封閉類型 | 顏色 | 頭型 | 內部Dia。 | 負載能力 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15泰銖 | 15加侖 | - | 藍色 | 閉頭 | 14-2 / 5“ | 237磅。 | 14-13 / 32“ | 26.25“ | 新台幣2,551元 | ||
四氫呋喃15N | 15加侖 | - | 白色 | 閉頭 | 14-2 / 5“ | 237磅。 | 14-13 / 32“ | 26.25“ | 新台幣2,476元 | ||
THP15-2H | 15加侖 | - | 藍色 | 閉頭 | 15.875“ | 249磅。 | 16“ | 20 3機構/ 5“ | 新台幣3,339元 | ||
THP15N-2H | 15加侖 | - | 白色 | 閉頭 | 15.875“ | 249磅。 | 16“ | 20 3機構/ 5“ | 新台幣3,541元 | ||
55號 | 55加侖 | - | 藍色 | 閉頭 | - | 870磅。 | 23.5“ | 34 4機構/ 5“ | 新台幣5,207元 | ||
THO55黑色 | 55加侖 | - | 黑色 | 閉頭 | - | 870磅。 | 23.5“ | 34 4機構/ 5“ | 新台幣5,128元 | ||
THO55N | 55加侖 | - | 白色 | 閉頭 | - | 870磅。 | 23.5“ | 34 4機構/ 5“ | 新台幣5,389元 |