項目 | 門拉板 |
完 | Polished 抛光 |
握把樣式 | 矩形 |
握把厚度 | 3機構/ 8“ |
總長: | 12“ |
材料 | 黃銅 |
安裝 | 表面安裝螺絲 |
投影 | 0.05“ |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 42.16 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8302419015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 總長: | 材料 | 投影 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF107×70A.32D316 | 啞光316 | 12“ | 不銹鋼 | 0.05“ | 3" | 新台幣6,275元 | ||
132×73B.3 | Polished 抛光 | 15“ | 黃銅 | 0.125“ | 3.5“ | 新台幣7,977元 | ||
102×70B.3 | Polished 抛光 | 15“ | 黃銅 | 0.05“ | 3.5“ | 新台幣3,660元 | ||
BF107×70A.32BIO | 304型抗菌劑 | 15“ | 不銹鋼 | 0.5“ | 3.5“ | 新台幣4,665元 | ||
BF107×70B.3 | Polished 抛光 | 15“ | 黃銅 | 0.125“ | 3.5“ | 新台幣5,088元 | ||
132×73C.3 | Polished 抛光 | 16“ | 黃銅 | 0.125“ | 4" | 新台幣8,972元 | ||
102 X 70C.32DIO | 304型抗菌劑 | 16“ | 不銹鋼 | 0.05“ | 4" | 新台幣3,399元 |