項目 | 直凸輪櫃鎖 |
凸輪長度(英寸) | 1-1/8 |
凸輪寬度(英寸) | 25/32 |
完 | 鍍黃銅 |
用於門厚度 | 7機構/ 8“ |
頭戴 | 3機構/ 4“ |
密鑰號碼 | CH751 |
密鑰類型 | 一樣 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 7/8 |
安裝孔直徑 | 3機構/ 4“ |
針數 | 0 |
抵銷 | 0" |
解鎖轉彎方向 | 左列 |
解鎖半徑(Deg。) | 180 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8301300060 |
原產地 | CN |