項目 | 電池充電器 |
電纜規 | 12 AWG |
電纜長度 | 12ft。 |
功能 | 充電,維護 |
輸入電壓 | 120 VAC |
手動(M)/自動(A) | Automatic 自動錶 |
材料 | 塑料 |
總深度 | 1.5“ |
總高度 | 4.125“ |
總寬度 | 2.625“ |
次數 | 手持便攜式 |
測試功能 | 是 |
計時沙漏 | Automatic 自動錶 |
用於 | AGM,深循環,凝膠,鉛酸,濕電池 |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 總高度 | 總寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20028 | 6ft。 | 3.5“ | 5" | 安裝 | 新台幣2,500元 |