得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 初級線 |
顏色 | 湖水綠 |
導體材料 | 銅 |
絕緣材料 | 交聯聚乙烯 |
最高 電壓 | 60V |
標稱外徑 | 0.104“ |
導體數量 | 19 |
線軸長度 | 100ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -59度至257度F |
電線顏色 | 湖水綠 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線規 | 顏色 | 總長: | 電線尺寸 | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81001 | - | 藍色 | - | 10 AWG | 0.18“ | 19 | 100ft。 | -59度至257度F | 新台幣3,085元 | ||
81011 | - | 湖水綠 | - | 12 AWG | 0.145“ | 19 | 100ft。 | -59度至257度F | 新台幣1,776元 | ||
81012 | - | 紅 | - | 12 AWG | 0.145“ | 19 | 100ft。 | -59度至257度F | 新台幣1,776元 | ||
81018 | - | 湖水綠 | - | 14 AWG | 0.118“ | 19 | 100ft。 | -59度至257度F | 新台幣1,201元 | ||
81015 | - | 黑色 | - | 14 AWG | 0.118“ | 19 | 100ft。 | -59度至257度F | 新台幣1,187元 | ||
81020 | - | 紅 | - | 14 AWG | 0.118“ | 19 | 100ft。 | -59度至257度F | 新台幣1,201元 | ||
81021 | - | 白色 | - | 14 AWG | 0.118“ | 19 | 100ft。 | -59度至257度F | 新台幣1,201元 |