項目 | 電池充電器 |
AC線長 | 6英尺 |
安培 | 2A |
電纜規 | 8 AWG |
輸入 | 110 VAC |
引線尺寸 | 6英尺 |
手動(M)/自動(A) | A |
總深度 | 16.5“ |
總高度 | 6.75“ |
總寬度 | 6ft。 |
測試功能 | 指示燈 |
計時沙漏 | Automatic 自動錶 |
UL額定電流12V | 2A |
額定電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 7.04 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8504409550 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 輸出電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-WH | 0.8A | - | 4-1 / 5“ | 1 2機構/ 5“ | 6ft。 | 新台幣2,630元 | ||
022-0165-DL-WH | 1.25A | - | 4.75“ | 3.5“ | 7" | 新台幣6,922元 | ||
022-0148-DL-WH | 1.25A | - | 8-4 / 5“ | 3.5“ | 6ft。 | 新台幣11,866元 | ||
021-0134 | 2A | - | 9.5“ | 6.75“ | 6ft。 | 新台幣41,442元 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25“ | 2" | 6ft。 | 新台幣5,356元 | ||
022-0199-DL-WH | - | - | 4" | 2" | 1 3機構/ 8“ | 新台幣2,050元 | 詢價
| |
022-0202-COS | - | 6V到12V | - | - | - | 新台幣3,007元 | 詢價
|