項目 | 電池充電器 |
電纜長度 | 6英尺 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電流 | 4A |
輸入電壓 | 120V交流 |
操作類型 | Automatic 自動錶 |
總深度 | 4" |
總高度 | 2" |
總寬度 | 1 3機構/ 8“ |
電源線長度 | 6英尺 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.51 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 安培 | 輸出電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-WH | 0.8A | - | 4-1 / 5“ | 1 2機構/ 5“ | 6ft。 | 新台幣2,724元 | ||
022-0165-DL-WH | 1.25A | - | 4.75“ | 3.5“ | 7" | 新台幣7,164元 | ||
022-0148-DL-WH | 1.25A | - | 8-4 / 5“ | 3.5“ | 6ft。 | 新台幣12,029元 | ||
021-0133 | 2A | - | 16.5“ | 6.75“ | 6ft。 | 新台幣24,299元 | ||
021-0134 | 2A | - | 9.5“ | 6.75“ | 6ft。 | 新台幣42,014元 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25“ | 2" | 6ft。 | 新台幣5,753元 | ||
022-0202-COS | - | 6V到12V | - | - | - | 新台幣3,114元 |