BAUSCH + LOMB 628003 圓形 LED 放大鏡 4 英寸
貨號:AB6KJM
Model: 628003,en交叉編號:21U870
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手持放大鏡 |
電池類型 | AAA |
折光度 | 28D |
焦距 | 5" |
鏡片 | 丙烯酸樹脂 |
鏡頭直徑 | 4" |
總長度 | 7" |
強大能力 | 2X |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 9013802000 |
原產地 | US |