項目 | NEMA控制繼電器 |
配件組 | C |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 8NO |
Hz | 50/60 |
安裝 | 面板 |
響應時間 | 拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Hz | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8501XDO40V66 | 230 / 250 VDC | 4NO | 不適用 | 拾取:37 毫秒,退出:21 毫秒。 | 新台幣16,570元 | ||
8501XDO20V53 | 24 VDC | 2NO | 不適用 | 拾取:37 毫秒,退出:21 毫秒。 | 新台幣14,478元 | ||
8501XDO80V53 | 24 VDC | 8NO | 不適用 | 拾取:37 毫秒,退出:21 毫秒。 | 新台幣21,983元 | ||
8501XO1000V02 | 120 VAC | 10NO | 60 | 拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。 | 新台幣17,810元 | ||
8501XO20V01 | 24 VAC | 2NO | 60 | 拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。 | 新台幣8,419元 | ||
8501XO20V03 | 240 VAC | 2NO | 60 | 拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。 | 新台幣8,419元 | ||
8501XO20V06 | 480 VAC | 2NO | 60 | 拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。 | 新台幣8,419元 |