扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 8501XO20V03 NEMA控制繼電器2NO 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1

SQUARE D 8501XO20V03 NEMA 控制繼電器 2NO 240VAC 10A

有現貨
貨號:AH2QJL 型號:8501XO20V03交叉參考:2VLE1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,419 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目NEMA控制繼電器
配件組A
線圈等級148VA湧流,23VA密封
線圈電壓240 VAC
接觸放大器額定值(電阻)10A
歡迎留下您的聯絡資訊2NO
接觸材料氧化銀銀
Hz60
安裝面板
響應時間拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。

送貨信息:

船重(kg) 0.97
船高(厘米)8.13
船長(厘米)16.26
船寬(厘米)11.43
原產地MX

產品型號

產品型號線圈電壓歡迎留下您的聯絡資訊Hz響應時間價錢
SQUARE D 8501XDO40V66 NEMA控制繼電器4NO 230 / 250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230 / 250 VDC4NO不適用拾取:37 毫秒,退出:21 毫秒。新台幣16,570元
SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA控制繼電器2NO 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5 8501XDO20V5324 VDC2NO不適用拾取:37 毫秒,退出:21 毫秒。新台幣14,478元
SQUARE D 8501XDO80V53 NEMA控制繼電器8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8NO不適用拾取:37 毫秒,退出:21 毫秒。新台幣21,983元
SQUARE D 8501XO1000V02 NEMA控制繼電器10NO 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10NO60拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。新台幣17,810元
SQUARE D 8501XO20V01 NEMA控制繼電器2NO 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9 8501XO20V0124 VAC2NO60拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。新台幣8,419元
SQUARE D 8501XO20V06 NEMA控制繼電器2NO 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2NO60拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。新台幣8,419元
SQUARE D 8501XO80V03 NEMA 控制繼電器 8NO 240VAC 10A | AH2QKM 2VLG8 8501XO80V03240 VAC8NO60拾取:15 毫秒,退出:16 毫秒。新台幣15,713元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 8501XO20V03 NEMA 控制繼電器 2NO 240VAC 10A
新台幣8,419元 /單元