項目 | 立方卡車蓋 |
顏色 | 紅 |
適合容器尺寸 | 12-1 / 2立方英寸 英尺 |
蓋類型 | 標準 |
材料 | 保利 |
總高度 | 2.25“ |
總長度 | 38.25“ |
總寬度 | 29.25“ |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 適合容器尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL-20藍色 | 藍色 | 25 cu。 英尺 | 2.25“ | 46“ | 34“ | 新台幣5,635元 | ||
PBL-4 | 灰色 | 5 cu。 英尺 | 2" | 32.75“ | 21.25“ | 新台幣2,799元 | ||
PBL-6 | 灰色 | 7-1 / 2立方英寸 英尺 | 2" | 32.25“ | 23.25“ | 新台幣2,894元 | ||
PBL-7 | 灰色 | 9 cu。 英尺 | 2" | 37“ | 24.5“ | 新台幣3,159元 | ||
PBL-8 | 灰色 | 10 cu。 英尺 | 2" | 36.25“ | 24.25“ | 新台幣3,738元 | ||
PBL-10 | 灰色 | 12-1 / 2立方英寸 英尺 | 2.25“ | 38.25“ | 29.25“ | 新台幣4,118元 | ||
PBL-12 | 灰色 | 15 cu。 英尺 | 2.25“ | 38“ | 28.25ft。 | 新台幣4,394元 |