得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管夾套件 |
五金材質 | 304不銹鋼 |
身高 | 1.69“ |
插入材料 | 聚丙烯 |
總長: | 2.25“ |
材料 | 不銹鋼 |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -22至194 F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 導軌安裝 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 管尺寸 | 五金材質 | 身高 | 類別 | 信號寬度 | 插入材料 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBX6050-SP | 1機構/ 2“ | 316不銹鋼 | 2.88“ | 焊接板 | 1.22“ | 山都平 | 3.34“ | 不銹鋼 | 新台幣1,617元 | |
SBX60625-SP | 5機構/ 8“ | 316不銹鋼 | 2.88“ | 焊接板 | 1.22“ | 山都平 | 3.34“ | 不銹鋼 | 新台幣1,617元 | |
SBX6075-SP | 3機構/ 4“ | 316不銹鋼 | 2.88“ | 焊接板 | 1.22“ | 山都平 | 3.34“ | 不銹鋼 | 新台幣1,561元 | |
SBX60840-SP | 1機構/ 2“ | 316不銹鋼 | 2.88“ | 焊接板 | 1.22“ | 山都平 | 3.34“ | - | 新台幣1,583元 | |
SBX60875-SP | 7機構/ 8“ | 316不銹鋼 | 2.88“ | 焊接板 | 1.22“ | 山都平 | 3.34“ | - | 新台幣1,570元 | |
SBX6100-SP | 1" | 316不銹鋼 | 2.88“ | 焊接板 | 1.22“ | 山都平 | 3.34“ | 不銹鋼 | 新台幣1,563元 | |
SBX61050-SP | 3機構/ 4“ | 316不銹鋼 | 2.88“ | 焊接板 | 1.22“ | 山都平 | 3.34“ | - | 新台幣1,570元 |