扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 實驗室湯匙橢圓勺 30 公分 | AF4CZF 8RJM6 / 368080030

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 實驗室湯匙 橢圓湯匙 30 厘米

有現貨
貨號:AF4CZF 型號:H36808-0030交叉參考號:8RJM6 / 368080030

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,341 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鍋鏟
碗尺寸28X65毫米
容量7.5g / 70ml
顏色銀色
處理直徑。8
手柄長度9.25“
材料不銹鋼
總長度11 4機構/ 5“
總寬度1.125“
尺寸30厘米
類別雙頭(勺子/抹刀)
工作溫度121攝氏度(250華氏度)

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)7.62
船長(厘米)40.64
船寬(厘米)17.15
HS代碼8215993500
原產地DE

產品型號

產品型號碗尺寸容量手柄長度材料總長度總寬度類別價錢
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 實驗室湯匙帶抹刀 304 不銹鋼 1.7 毫升容量 | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35毫米1.6g / 10ml6 9機構/ 10“不銹鋼8 3機構/ 5“37機構/ 64“一般用途新台幣1,663元
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 不銹鋼橢圓勺採樣器 | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815毫米×35毫米--304不銹鋼18cm-雙頭/勺子/小鏟新台幣1,955元
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 湯匙 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515毫米×35毫米10mL-304不銹鋼25cm-雙頭/勺子/小鏟新台幣2,390元
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 湯匙 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028毫米×65毫米70mL-304不銹鋼40cm-雙頭/勺子/小鏟新台幣3,846元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 實驗室湯匙 橢圓湯匙 30 厘米
新台幣3,341元 /單元