項目 | 鍋鏟 |
碗尺寸 | 15毫米×35毫米 |
容量 | 10mL |
顏色 | 銀色 |
處理直徑。 | 5mm |
材料 | 304不銹鋼 |
總長度 | 25cm |
類別 | 雙頭/勺子/小鏟 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 25.08 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 容量 | 手柄長度 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36807-0021 | 15X35毫米 | 1.6g / 10ml | 6 9機構/ 10“ | 不銹鋼 | 8 3機構/ 5“ | 37機構/ 64“ | 一般用途 | 新台幣1,663元 | ||
H36808-0030 | 28X65毫米 | 7.5g / 70ml | 9.25“ | 不銹鋼 | 11 4機構/ 5“ | 1.125“ | 雙頭(勺子/抹刀) | 新台幣3,341元 | ||
H36806-0018 | 15毫米×35毫米 | - | - | 304不銹鋼 | 18cm | - | 雙頭/勺子/小鏟 | 新台幣1,955元 | ||
H36809-0040 | 28毫米×65毫米 | 70mL | - | 304不銹鋼 | 40cm | - | 雙頭/勺子/小鏟 | 新台幣3,846元 |