項目 | 鍋鏟 |
碗尺寸 | 28X65毫米 |
容量 | 7.5g / 70ml |
顏色 | 銀色 |
處理直徑。 | 8 |
手柄長度 | 9.25“ |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 11 4機構/ 5“ |
總寬度 | 1.125“ |
尺寸 | 30厘米 |
類別 | 雙頭(勺子/抹刀) |
工作溫度 | 121攝氏度(250華氏度) |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 8215993500 |
原產地 | DE |
型號 | 碗尺寸 | 容量 | 手柄長度 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36807-0021 | 15X35毫米 | 1.6g / 10ml | 6 9機構/ 10“ | 不銹鋼 | 8 3機構/ 5“ | 37機構/ 64“ | 一般用途 | 新台幣1,663元 | |
H36806-0018 | 15毫米×35毫米 | - | - | 304不銹鋼 | 18cm | - | 雙頭/勺子/小鏟 | 新台幣1,955元 | |
H36807-0025 | 15毫米×35毫米 | 10mL | - | 304不銹鋼 | 25cm | - | 雙頭/勺子/小鏟 | 新台幣2,390元 | |
H36809-0040 | 28毫米×65毫米 | 70mL | - | 304不銹鋼 | 40cm | - | 雙頭/勺子/小鏟 | 新台幣3,846元 |