項目 | 架 |
顏色 | 白色 |
身高 | 6.4cm |
總長: | 24.6cm |
材料 | 聚丙烯 |
車廂數量 | 3x7 行 |
信號寬度 | 10.4cm |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 24.38 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 總長: | 材料 | 車廂數量 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18985-0100 | 透明的白色柱子 | 13.5“ | 9.25“ | TPX 機架,PP 柱 | - | 8" | 1 | 新台幣8,466元 | ||
F18795-0000 | 白色 | 1" | - | PS | 1 | - | 5 | 新台幣2,218元 | ||
F18514-0016 | 白色 | 4.3cm | 12.8cm | 聚丙烯 | 5x6 行 | 10.5cm | 1 | 新台幣1,401元 | ||
F18514-0020 | 白色 | 4.3cm | 12.8cm | 聚丙烯 | 4x5 行 | 10.5cm | 1 | 新台幣1,419元 | ||
F18520-0000 | 白色 | 4.3cm | 12.8cm | 聚丙烯 | 6x7 行 | 10.5cm | 1 | 新台幣1,430元 | ||
F18745-0000 | 白色 | 6.4cm | 24.6cm | 聚丙烯 | 6x15 行 | 10.4cm | 1 | 新台幣1,314元 | ||
F18745-0001 | 白色 | 6.4cm | 24.6cm | 聚丙烯 | 5x12 行 | 10.4cm | 1 | 新台幣1,302元 |