千斤頂
瓶子千斤頂非常適合在建築工地、倉庫、機場、商業建築和製造業的改造和維護作業中臨時提升重物...阅读更多
GBJ系列瓶式千斤頂
千斤頂
JHA系列液壓鋁千斤頂
千斤頂液壓 10 噸 8-3/4 英寸長度
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
35MT15 | AH4VUK | NT$5,660 |
千斤頂
瓶子千斤頂最適合短距離垂直提升,因為它們無法長時間承受重負載。 它們是一種液壓槓桿千斤頂,帶有高壓主缸和將流體泵入從動缸的小直徑活塞。 兩個氣缸並排安裝在矩形鑄鐵底座上。 這些瓶子千斤頂使用一個簡單的槓桿來給主缸打氣並將設備提升到千斤頂頂部。 該槓桿還充當扳手來操作釋放閥,以在千斤頂下降過程中進行正向負載控制,並保護工具免受超壓。
西向液壓千斤頂 側泵 具有凹槽旁路機制,以保護千斤頂免受過度跳躍和過載。 它們還具有經過熱處理的延長螺釘鞍座,以促進低拾取高度調整和最大提升高度。 這些瓶子千斤頂具有 直列泵 帶有一個居中的泵和柱塞,便於定位提升的設備。 選定的 Westward 液壓千斤頂進一步配備了一個 低調 側泵用於提升重物,同時佔用更少的操作空間。
Enerpac 提供鋼和鋁結構的瓶式千斤頂。 該品牌的 JHA系列 液壓鋁千斤頂提供方向靈活性,並具有內部安全閥以防止過載。 它們用於替代小型飛機和其他車輛的車輪。 這些瓶子千斤頂具有機加工平坦的前表面和底表面,可以在緊湊的空間內齊平對齊。 恩派克的 GBJ系列 千斤頂由鋼製成,並與高強度橫梁、泵連桿和雨刷密封集成在一起,使用壽命長。 它們還具有一個自動旁路端口,用於防止柱塞過度伸展。 這些 GBJ 系列千斤頂的起重能力範圍為 2 至 50噸.
用途
瓶式千斤頂或液壓千斤頂是短間隔提升汽車和機械的理想選擇。 它們還可用於航空、採礦和運輸設施中的起重機、升降平台和其他物料搬運設備。
功能
- 千斤頂用於使用液壓提升重物。
- 它們可以手動操作,也可以使用加壓空氣源進行操作。
- 這些千斤頂通常尺寸較小,因此可以安裝在緊湊的空間中。
- 它們具有單向閥,可在泵送後阻止液壓油從氣缸中回流。
- 止回閥用於伸縮液壓活塞。
- 選定的型號可能包括安全功能,如重型複位彈簧和自動旁路端口,以承受過載和過壓。
工作機制
- 它有一個手動或氣壓泵系統,用於推動液壓油。
- 然後液壓油透過單向閥被推入小缸中。
- 然後將小力施加到小區域,在流體中產生壓力。
- 然後,該壓力在具有更寬面積的輸出氣缸處轉化為更大的力。
- 較大的力使腔室中的活塞上升並舉起重物。
- 整個過程可以重複多次,以逐漸將負載提升得越來越高。
標準與批准
瓶式千斤頂符合或超過 ANSI / ASME PALD 標準,並通過 CE- / GS 認證,可確保用戶安全、卓越性能和環境健康。
常问问题解答
哪些配件與這些酒瓶千斤頂兼容?
Raptor Supplies 可以提供適合這些瓶子千斤頂的各種配件。 千斤頂底板用於增加千斤頂的佔地面積並增加在不平坦表面上的穩定性。 我們還可以採購千斤頂加長件、千斤頂墊和圓軸管墊,以延長千斤頂活塞的範圍並安全提升重物,而不會損壞其表面。
酒瓶千斤頂和落地千斤頂有什麼區別?
與地板千斤頂相比,瓶千斤頂垂直安裝以在更高的高度提升更多的重量。 這些液壓千斤頂還更便宜、更緊湊,從而使其成為商用車輛的理想解決方案。 另一方面,地面千斤頂可提供更高的穩定性和更低的初始間隙,以進入低窪設備。 此外,它們不需要任何最小提升高度。
如果千斤頂無法舉起物體怎麼辦?
假設要提升的負載不超過千斤頂的能力,首先要檢查系統中的油位。 如果發現系統中的油位不足,用戶應使用兼容的液壓油重新加註,以獲得最佳性能、自潤滑和平穩運行。 另一件可能出現故障的事情是洩漏或密封失效。 這可以通過更換壓縮氣缸上的密封件輕鬆解決。
用戶如何根據自己的需要選擇合適的千斤頂?
首先,用戶應注意千斤頂的最大提升能力,然後與自己的要求相吻合。 接下來,是柱塞的行程長度以及所選千斤頂的最小和最大提升高度。 客戶還應注意可用於操作這些酒瓶千斤頂的電源。
如何清潔和維護瓶子千斤頂?
- 降低千斤頂並釋放液壓。
- 清除千斤頂表面的污垢和碎屑。
- 在運動部件上塗抹潤滑劑。
- 檢查是否有磨損、洩漏和損壞。
- 將千斤頂存放在乾燥、陰涼的地方,並保持直立。
選擇瓶子千斤頂時應考慮哪些因素?
- 承重量
- 舉起高度
- 建材
- 泵類
- 安全特性
- 可移植性