項目 | 瓶傑克 |
基本尺寸 | 8-1/2 x 7-1/4" |
結構 | 鐵件 |
完 | 耐用的烤藍色琺瑯 |
手柄長度 | 23.5“ |
液壓行程 | 5" |
起重能力 | 20 噸。 |
最大起升高度 | 18.75“ |
最小起升高度 | 9.75“ |
類別 | 空運/手動 |
船重(kg) | 17.73 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 液壓行程 | 起重能力 | 最大起升高度 | 最小起升高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZKX7 | 8英寸x 6-1 / 2英寸 | 5.5“ | 12 噸。 | 18.5“ | 9.5“ | 新台幣18,131元 |