項目 | 採樣勺 |
容量 | 14.79mL |
顏色 | 白色 |
手柄長度 | 7" |
材料 | 非無菌聚丙烯 |
總長度 | 7" |
總寬度 | 1.5“ |
類別 | 耐化學腐蝕 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3924104000 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 顏色 | 手柄長度 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36725-0000 | 4.93mL | 白色 | 7" | 非無菌聚丙烯 | 7" | 1.125“ | 耐化學腐蝕 | 12 | 新台幣1,113元 | |
F36730-0015 | 0.5 / 2毫升 | 銀/棕 | - | 304不銹鋼 | 5 9機構/ 10“ | - | 雙頭/勺子,Fluo-Kem(R) Teflon(R) FEP 塗層 | 2 | 新台幣5,212元 | |
F36723-0000 | 1 / 4 tsp。 | 白色 | 6.156“ | 非無菌聚丙烯 | 7" | 25機構/ 32“ | 耐化學腐蝕 | 12 | 新台幣869元 | |
F36724-0000 | 2.46mL | 白色 | 7" | 非無菌聚丙烯 | 7" | 1" | 耐化學腐蝕 | 12 | 新台幣1,223元 |