項目 | 攪拌棒 |
塗層 | PTFE |
顏色 | 白色 |
材料 | PTFE |
三方圈 | 蛋面 |
尺寸 | 2 x 3/4英寸 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 三方圈 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F37110-0001 | 八角 | 1 x 5/16英寸 | 新台幣415元 | ||
F37111-0218 | 圓柱 | 2-1/8 x 3/8" | 新台幣931元 | ||
F37111-1128 | 圓柱 | 1-1/2 x 3/8" | 新台幣768元 | ||
F37111-2125 | 圓柱 | 2-1/2 x 5/8" | 新台幣3,084元 | ||
F37130-0003 | 蛋面 | 3 x 3/4英寸 | 新台幣2,221元 | ||
F37130-0034 | 蛋面 | 3/4 x 3/8英寸 | 新台幣766元 | ||
F37130-0038 | 蛋面 | 3/8 x 3/16英寸 | 新台幣671元 |