項目 | 漏斗 |
容量 | 138mL |
漏斗材質 | 聚丙烯 |
渠道頂部ID | 80mm |
莖長 | 25mm |
莖外徑 | 18mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 3926909910 |
產品 | 型號 | 容量 | 總高度 | 莖長 | 莖外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H14712-0350 | 3.78加侖/14.1升 | 17.86“/ 454 mm | 4.09“/ 104 mm | 1.02“/ 26 mm | 新台幣3,607元 | ||
F14608-0000 | 50mL | 輪圈至板高 35 毫米 | - | - | 新台幣931元 | ||
F14609-0000 | 150mL | 輪圈至板高 51 毫米 | - | - | 新台幣1,093元 | ||
H14620-0000 | - | 8英寸; 邊緣至板 5 英寸 | - | - | 新台幣24,703元 | ||
H14660-0150 | 784mL | - | 25mm | 29mm | 新台幣1,615元 | ||
H14781-0000 | 60mL | - | - | - | 新台幣1,478元 |