項目 | 漏斗 |
容量 | 3.78加侖/14.1升 |
顏色 | 白色 |
漏斗材質 | 聚丙烯 |
漏斗最大外徑 | 13.9“/ 353mm |
總高度 | 17.86“/ 454 mm |
莖長 | 4.09“/ 104 mm |
莖外徑 | 1.02“/ 26 mm |
船重(kg) | 0.53 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 總高度 | 莖長 | 莖外徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F14608-0000 | 50mL | 輪圈至板高 35 毫米 | - | - | 1 | 新台幣931元 | ||
F14609-0000 | 150mL | 輪圈至板高 51 毫米 | - | - | 1 | 新台幣1,093元 | ||
H14620-0000 | - | 8英寸; 邊緣至板 5 英寸 | - | - | 1 | 新台幣24,703元 | ||
H14660-0080 | 138mL | - | 25mm | 18mm | 12 | 新台幣3,613元 | ||
H14660-0150 | 784mL | - | 25mm | 29mm | 1 | 新台幣1,615元 | ||
H14781-0000 | 60mL | - | - | - | 1 | 新台幣1,478元 |