項目 | Y型過濾器 |
連線設定 | 1“(F)NPT |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 壓力 | 蒸汽250,水400 |
屏幕 | 不銹鋼20 |
屏幕尺寸 | 20 |
尺寸 | 1" |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
型號 | 連線設定 | 外殼材質 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415C-1/2“ | 1/2“(F)NPT | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 蒸汽250,水400 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,745元 | |
415C-3/4“ | 3/4“(F)NPT | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 蒸汽250,水400 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,009元 | |
415C-1-1 / 4“ | 1-1 / 4英寸(F)NPT | - | 鑄鐵 | 蒸汽250,水400 | - | 1.25“ | 新台幣3,232元 | |
415C-1-1 / 2“ | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 蒸汽250,水400 | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣3,825元 | |
415C-2“ | 2“(F)NPT | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 蒸汽250,水400 | 2" | 2" | 新台幣5,579元 | |
420C-1/2“ | 1/2“(F)NPT | 鑄造黃銅 | 鑄造黃銅 | 蒸汽300,水400 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,006元 | |
420C-3/4“ | 3/4“(F)NPT | 鑄造黃銅 | 鑄造黃銅 | 蒸汽300,水400 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣6,240元 |