項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 5.0 / 2.5-2.5 |
最佳效率 GPM @ Head | 78 gpm @ 14英尺 |
相容性測試 | CSA,NSF-372 |
連接型式 | 輪緣 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 11-1 / 2“ |
身高 | 11.5“ |
外殼材質 | 青銅 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | 青銅 |
進/出口尺寸 | 2" |
總長: | 21.75“ |
迴路配置 | 關閉 |
GPM @頭 | 120 gpm @ 9英尺 |
最高 運營壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
機械密封 | EPR /碳/碳化矽 |
GPM @頭 | 25 gpm @ 24英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵架 | 排隊 |
泵類型 | 熱水循環泵 |
RPM | 1750 |
手柄材料 | 鐵件 |
關閉 | 24英尺 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 115/208 至 230 VAC |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 33.75 |
型號 | GPM @頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | GPM @頭 | 段落 | 熱保護 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子601S | 40 gpm @ 11英尺 | 2.8/1.4 | 26 gpm @ 16英尺 | 10 gpm @ 18英尺 | 1 | 是 | 115/208 至 230 VAC | 7.5“ | 新台幣92,650元 | |
e608T | 80 gpm @ 13英尺 | 2.1/1.1 | 52 gpm @ 20英尺 | 15 gpm @ 24英尺 | 3 | 沒有 | 208 至 230/460 VAC | 7.88“ | 新台幣93,339元 | |
e611T | 130 gpm @ 15英尺 | 2.7/1.4 | 85 gpm @ 21英尺 | 25 gpm @ 24英尺 | 3 | 沒有 | 208 至 230/460 VAC | 8" | 新台幣97,966元 | |
貝604S | 55 gpm @ 11英尺 | 2.8 / 1.5-1.4 | 36 gpm @ 16英尺 | 10 gpm @ 19英尺 | 1 | 是 | 115/208 至 230 VAC | 7.5“ | 新台幣116,110元 | |
貝608S | 80 gpm @ 13英尺 | 5.0 / 2.5-2.5 | 52 gpm @ 20英尺 | 15 gpm @ 24英尺 | 1 | 是 | 115/208 至 230 VAC | 7.88“ | 新台幣193,624元 | |
貝611S | 130 gpm @ 15英尺 | 7.2 / 3.8-3.6 | 85 gpm @ 21英尺 | 25 gpm @ 24英尺 | 1 | 是 | 115/208 至 230 VAC | 8" | 新台幣193,061元 |