得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 增強型空氣分離器 |
身高 | 6.875“ |
進口 | 3 / 4“NPT |
最高 流 | 6 GPM |
最高 流量GPM | 6 |
最高 溫度 | 250 F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
資訊插座&面板 | 3 / 4“NPT |
信號寬度 | 3.62“ |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | IT |