項目 | 蒸汽疏水閥 |
[F)NPT連接(輸入) | 2 |
主體材料 | 鑄鐵 |
下游PSI範圍 | 0年到15年 |
最高 運行PSI | 15 |
最高 溫度 | 377學位F. |
NPT入口 | 2" |
NPT出口 | 2 |
NPT端口 | 2輸入。 |
管道配置 | 2個管道,1個入口和1個出口 |
壓力通風口 | 可自動調節至所有工作壓力 |
類別 | 浮動和恆溫 |
船重(kg) | 42.75 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | [F)NPT連接(輸入) | 最高 運行PSI | 最高 溫度 | NPT入口 | NPT出口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT030H-4 | 1 | 30 | 406學位F. | 1" | 1 | 新台幣22,096元 | |
FT075H-4 | 1 | 75 | 406學位F. | 1" | 1 | 新台幣27,310元 | |
FT125H-4 | 1 | 125 | 406學位F. | 1" | 1 | 新台幣24,135元 | |
FT030H-5 | 1.25 | 30 | 406學位F. | 1-1 / 4“ | 1.25 | 新台幣27,927元 | |
FT075C-5 | 1.25 | 75 | 406學位F. | 1-1 / 4“ | 1.25 | 新台幣43,748元 | |
FT125C-5 | 1.25 | 125 | 406學位F. | 1-1 / 4“ | 1.25 | 新台幣42,468元 | |
FT015C-6 | 1.5 | 15 | 377學位F. | 1-1 / 2“ | 1.5 | 新台幣29,966元 |