項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 0.48 |
最佳效率 GPM @ Head | 7 gpm @ 7英尺 |
連接型式 | 工會 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 6-1 / 8“ |
外殼材質 | 青銅 |
HP | 1/40 |
葉輪材質 | 陶瓷 |
進/出口尺寸 | 1.5“ |
總長: | 5 5機構/ 16“ |
迴路配置 | 已提交 |
GPM @頭 | 18 gpm @ 1英尺 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 225學位F. |
機械密封 | 無密封 |
GPM @頭 | 0.5 gpm @ 11英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵架 | Noryl(R) |
泵類型 | 濕轉子,免維護 |
RPM | 2800 |
手柄材料 | 無機械密封 |
關閉 | 12英尺 |
熱保護 | 是 |
UPC | 683328225357 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 4.88“ |
船重(kg) | 3.02 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | GPM @頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 速度數 | RPM | 信號寬度 | 連接型式 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBF-25 | 1 gpm @ 18英尺 | 1.1 | 15 gpm @ 8英尺 | 3 | 2950 | 4.88“ | 翻邊 | 1/15 | 新台幣30,678元 | ||
NBF-36 | 13 gpm @ 25英尺 | 2.3 | 20 gpm @ 18.5英尺 | 1 | 3300 | 5.75“ | 翻邊 | 1/6 | 新台幣43,116元 | ||
NBF-45 | 5 gpm @ 25英尺 | 2.3 | 25 gpm @ 14英尺 | 3 | 3300 | 5.75“ | 翻邊 | 1/6 | 新台幣44,568元 | ||
NBF-22 | 7加侖每分@ 3英尺 | 0.8 | 5 gpm @ 4.8英尺 | 1 | 2940 | 4.88“ | 翻邊 | 1/25 | 新台幣24,974元 | ||
NBF-22U | 5.2 gpm @ 20英尺 | 0.8 | 10 gpm @ 8英尺 | 1 | 2940 | 4.88“ | 工會 | 1/12 | 新台幣27,964元 |