項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 5.2/2.6 |
最佳效率 GPM @ Head | 80 gpm @ 15英尺 |
連接型式 | 翻邊 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 12“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | 鐵件 |
進/出口尺寸 | 3" |
總長: | 20.25“ |
迴路配置 | 關閉 |
GPM @頭 | 115 gpm @ 8英尺 |
最高 運營壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 225學位F. |
GPM @頭 | 42 gpm @ 20英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵架 | 黃銅 |
泵類型 | 3片油潤滑增壓器 |
RPM | 1725 |
手柄材料 | 碳/陶瓷 |
關閉 | 23英尺 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 8.12“ |
船重(kg) | 33.44 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | GPM @頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | RPM | 手柄材料 | 熱保護 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 13 gpm @ 15英尺 | 1.90 | 18 gpm @ 12英尺 | 1725 | 碳/陶瓷 | 汽車 | 115 | 7 1機構/ 16“ | 新台幣82,826元 | ||
高壓NFI | 15 gpm @ 11英尺 | 1.90 | 28 gpm @ 8英尺 | 1725 | 碳/陶瓷 | 汽車 | 115 | 6.5“ | 新台幣60,967元 | ||
2“ NFI | 35 gpm @ 9英尺 | 1.90 | 40 gpm @ 8英尺 | 1725 | 碳/陶瓷 | 汽車 | 115 | 6 11機構/ 16“ | 新台幣76,794元 | ||
2-1 / 2“ | 17 gpm @ 15英尺 | 3 | 65 gpm @ 11英尺 | 1725 | 碳/陶瓷 | 汽車 | 115 | 7 9機構/ 16“ | 新台幣102,045元 | ||
LD3 | 17 gpm @ 15英尺 | 3 | 65 gpm @ 11英尺 | 1725 | 碳/陶瓷 | 汽車 | 115 | 7 9機構/ 16“ | 新台幣13,457元 | ||
HD3 | 19 gpm @ 18英尺 | 4.2/2.1 | 70 gpm @ 12英尺 | 1725 | 碳/陶瓷 | 汽車 | 115/230 | 7 9機構/ 16“ | 新台幣141,156元 | ||
PD37S | 60 gpm @ 25英尺 | 7/3.5 | 85 gpm @ 21英尺 | 1725 | 碳/陶瓷 | 汽車 | 115/230 | 8.12“ | 新台幣176,393元 |