項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 2.10 |
最佳效率 GPM @ Head | 20 gpm @ 22英尺 |
連接型式 | 翻邊 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 6-3 / 8“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/6 |
葉輪材質 | 鐵件 |
進/出口尺寸 | 1.5“ |
總長: | 8.625“ |
迴路配置 | 關閉 |
GPM @頭 | 38 gpm @ 1英尺 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 225學位F. |
機械密封 | 免維護 |
GPM @頭 | 7 gpm @ 35英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵架 | 非金屬 |
泵類型 | 免維護 |
RPM | 3300 |
手柄材料 | 碳/碳化矽 |
關閉 | 37英尺 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 4.38“ |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |
A. 維護可能包括清潔聚結器元件和檢查控制部件。 更換零件可能包括墊圈、密封件、聚結器元件和控制部件。
A. 最大工作壓力為150 PSI。
A. 工作溫度高達華氏 225 度。
答:此幫浦內的軸承設計為 aL10 額定壽命為 100000 小時。從這個角度來看,如果泵浦每週 24 天、每天 11 小時連續運行,同時保持在規定的性能範圍內,其軸承將可持續使用近 XNUMX 年半。
型號 | RPM | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 熱保護 | 信號寬度 | 外殼材質 | HP | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-30 | 2650 | 1.40 | 15 gpm @ 13英尺 | 汽車 | 4.38“ | 鑄鐵 | 1/12 | 8.625“ | 新台幣30,799元 | |
PL-45 | 3300 | 2.10 | 25 gpm @ 18英尺 | 汽車 | 4.62“ | 鑄鐵 | 1/6 | 9.125“ | 新台幣32,309元 | |
PL-50 | 3300 | 1.80 | 35 gpm @ 12英尺 | 汽車 | 4.62“ | 鑄鐵 | 1/6 | 9.125“ | 新台幣41,195元 | |
PL-30B | 2650 | 1.4 | 15 gpm @ 13英尺 | 是 | 4.38“ | 青銅 | 1/12 | 8.625“ | 新台幣41,529元 | |
PL-36B | 3300 | 2.1 | 20 gpm @ 22英尺 | 是 | 4.38“ | 青銅 | 1/6 | 8.625“ | 新台幣40,215元 | |
PL-45B | 3300 | 2.1 | 25 gpm @ 18英尺 | 是 | 4.5“ | 青銅 | 1/6 | 9.125“ | 新台幣51,764元 | |
PL-50B | 3300 | 1.8 | 35 gpm @ 12英尺 | 是 | 4.5“ | 青銅 | 1/6 | 9.125“ | 新台幣59,579元 |