項目 | 浮控閥 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
總長: | 3.125“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
安裝位置 | 水平或角度 |
總高度 | 4 15機構/ 16“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口中心的頂部 | 3.5“ |
信號寬度 | 1.62“ |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 連線設定 | 總長: | 材料 | 安裝位置 | 總高度 | 入口中心的頂部 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
某人 3/4 | 汗 | 3.25“ | 青銅 | 橫式 | 3.875“ | 3" | 1.437“ | 新台幣4,850元 |