項目 | 適配器 |
準確性 | +/- 0.5DC |
基礎材料 | 塑料 |
相容性測試 | CE/UL/CSA |
材料 | 塑料 |
最高 溫度 | 100Ç |
溫度。 範圍 | 環境溫度+5至100 C |
電壓(交流) | 100 |
電壓(直流) | 12 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
T5000-A-IS | +/- 0.2攝氏度 | - | 新台幣22,536元 | ||
IPD9600-96 | - | - | 新台幣57,897元 | ||
IPD9600-50T | - | - | 新台幣84,239元 | ||
IPD9600-1520 | - | 鐵氟龍 | 新台幣26,653元 | ||
IPD9600-96 | - | - | 新台幣63,797元 | ||
IPD9600-50T | - | - | 新台幣94,287元 | ||
IPD9600-1520 | - | - | 新台幣29,179元 |