項目 | 數字幹浴 |
準確性 | + / - 0.1 |
基礎材料 | ABS |
相容性測試 | CE |
深度 | 10“ |
應屆畢業生 | 0.1 |
身高 | 5" |
材料 | ABS |
最高 溫度 | 105學位 |
範圍 | 環境溫度+5度至105度 |
溫度。 範圍 | 環境溫度+ 5v至105度 |
電壓(交流) | 115 - 230 |
瓦數 | 120千瓦 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
型號 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|
博西家電5001 | 環境溫度+5度至105度 | 新台幣23,957元 | |
BSH5001-E | 環境溫度+5度至105度 | 新台幣23,536元 | |
BSH5001-1B-E | 環境溫度+5度至105度 | 新台幣29,676元 |