項目 | 管架,15 x 50mL(29mm) |
材料 | 發泡 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
H1000-MR-T15 | 搖床配件 | 各個 | 新台幣7,099元 | ||
H1000-MR-T50 | 搖床配件 | 各個 | 新台幣7,063元 | ||
H1000-MR-T600 | 搖床配件 | 各個 | 新台幣8,037元 | ||
BV1010-05 | 管架,72 x 0.5mL(8mm) | - | 新台幣1,880元 | ||
BV1010-1520 | 管架,50 x 1.5 / 2mL(10mm) | 發泡 | 新台幣1,880元 | ||
BV1010-12 | 管架,50 x 12mm | 發泡 | 新台幣1,924元 | ||
BV1010-13 | 管架,50 x 13mm | 發泡 | 新台幣1,880元 |