項目 | 矽珠 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 珠子尺寸 | 項目 | 材料 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1131-10 | - | 矽珠 | - | - | 新台幣9,185元 | ||
D1132-05TP | - | 珠 | - | - | 新台幣18,347元 | ||
D1132-10TP | - | 珠 | - | - | 新台幣18,347元 | ||
D1132-30TP | - | 珠 | - | - | 新台幣18,347元 | ||
D1132-60 | - | 珠 | - | - | 新台幣1,543元 | ||
D1133-28 | - | 珠 | 不銹鋼 | - | 新台幣18,347元 | ||
D1131-05 | 0.5 mm | 矽珠 | 二氧化矽 | 200g | 新台幣9,185元 | 詢價
|