項目 | 電磁鉗 |
深度 | 14“ |
身高 | 8" |
材料 | 不銹鋼/磁鐵 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 58.06 |
船長(厘米) | 83.87 |
船寬(厘米) | 64.52 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
H1000-MR-1000 | 電磁鉗 | 各個 | 新台幣2,392元 | ||
H1000-MR-50 | 電磁鉗 | 各個 | 新台幣1,342元 | ||
H1000-MR-MP | 電磁鉗 | 各個 | 新台幣3,499元 | ||
H1000-MR-2000 | 電磁鉗 | 各個 | 新台幣3,057元 | ||
H1000-MR-500 | 平台夾鉗500mL | - | 新台幣1,591元 | ||
H1000-MR-250 | 平台夾鉗250mL | - | 新台幣1,540元 | ||
H1000-MR-125 | 平台夾鉗125mL | - | 新台幣1,396元 |