項目 | 熱混合器 |
安培 | 4.38 |
相容性測試 | CE |
深度 | 11.5in。 |
身高 | 8.25“ |
Hz | 50/60 |
材料 | 各個 |
移動類型 | 3毫米軌道 |
操作模式 | 變量 |
範圍 | 安培+ 5-100C |
解析度 | 1轉 |
速度 | 200-1500(或0) |
電壓 | 115 |
瓦數 | 500 |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | CN |
型號 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|
H5000-HC | amb-20-100C | 新台幣125,723元 | |
H5000-HC-E | - | 新台幣118,208元 | |
H5000-HE | - | 新台幣89,970元 |