項目 | 恆溫箱 |
準確性 | +/- 0.2攝氏度 |
容量 | 1x384 孔板 |
相容性測試 | CE |
對流類型 | 熱電 |
材料 | ABS |
總深度 | 14.25“ |
總高度 | 9 15機構/ 16“ |
總寬度 | 10.25“ |
範圍 | 30 至 112 攝氏度 |
溫度。 範圍 | 0度至100度 |
類別 | 冷藏的 |
電壓 | 75-275 |
瓦 | 600 |
船重(kg) | 9.98 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 9027509000 |
產品 | 型號 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
T5000-96 | 96x0.2mL 或 39x0.5mL 管 | 新台幣222,972元 |