項目 | 薄型氣簾 |
風速 | 3300英尺/分 |
風量 | 1188 CFM |
dBA @ 10英尺 | 54 |
深度 | 8" |
身高 | 8.25“ |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材質 | 粉末塗層鋼 |
Hz | 60 |
最高 安培 | 3.4/1.7至1.7 |
Max.最高Door Width門寬 | 3-1 / 2英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 7英尺 |
最高 轉速 | 1680 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/5 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
電機數 | 1 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
要求 | 硬接線 |
電壓 | 115/208至240 |
信號寬度 | 42.25“ |
船重(kg) | 22.91 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 127.51 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 風量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SLC07-1036AC-G | 1020 CFM | 36.25“ | 新台幣31,481元 | |
SLC07-1048AC-G | 1360 CFM | 48.25“ | 新台幣32,819元 | |
SLC07-1072AC-G | 2031 CFM | 72.875“ | 新台幣43,648元 | 詢價
|