項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 1-3/32 |
鋼筋厚度(英寸) | 7/16 |
條寬(英寸) | 1-3/32 |
夾緊面(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面W(英寸) | 1-1/2 |
手柄長度 | 4.625 |
處理材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 12 |
公稱夾緊壓力 | 1320 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-3/32 x 7/16 |
開放 | 12 |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 25/32 |
主軸直徑 | 45/64 |
旋轉墊 | 1-1/2 |
旋轉類型 | 標準 |
喉深 | 5.5 |
類別 | F風格 |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 22.61 |
原產地 | DE |