KERN AND SOHN PCD 系列精密天平
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x165 280 75毫米× , 外殼高度: 75 mm , 外殼長度: 280 mm , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 220 至 240V 交流 , 材料: 塑料 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 160 x 160毫米 , 稱量表面深度: 160 mm ,稱量面直徑: 105 mm ,稱重面寬度: 160 mm
次數 | 型號 | 單位 | 線性 | 平台深度 | 秤盤材質 | 稱重平台尺寸 | 平台高度 | 平台寬度 | Settling Time | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 聚晶金剛石250-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005克 | - | 帶導電漆的塑料 | - | - | - | 3秒。 | NT$13,630 | |
B | 聚晶金剛石300-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005克 | - | - | - | - | - | 4秒。 | NT$15,188 | |
C | 聚晶金剛石3000-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | NT$15,188 | |
D | 聚晶金剛石6K-4 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | NT$10,515 | |
E | 聚晶金剛石2500-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | NT$13,630 | |
F | 聚晶金剛石10K-3 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 3克 | 73 mm | 不銹鋼 | 點¯x165 165 73毫米× | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | NT$8,178 | |
G | 聚晶金剛石10K0.1 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3克 | 73 mm | 不銹鋼 | 點¯x165 165 73毫米× | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | NT$11,294 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 熱電偶組件
- 閉門器
- 水錶
- 油漆噴霧過濾器
- 公制安裝硬件
- 店鋪家具
- 墜落防護
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 管道和測試塞及配件
- 青銅
- KILLARK 導管出口體,危險場所
- PHILIPS ADVANCE 照明引擎
- AUTOQUIP 35系列雙寬剪式升降台
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 旋轉接頭,插座入口 x MAT 出口
- SPEARS VALVES PVC 優質驅動 True Union 2000 工業電動球閥,SR 螺紋,EPDM
- SPEARS VALVES 蝶閥執行器安裝套件
- FEIN POWER TOOLS 振動砂紙
- STEINEL 減速噴嘴
- CASH VALVE 壓力調節器
- TSUBAKI 剖分錐形襯套,Q1 型