項目 | 平衡量表 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 12小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 165mm |
位數 | 21mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x165 280 75毫米× |
房屋高度 | 75 mm |
外殼長度 | 280 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.05克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
平台深度 | 7 mm |
平台高度 | 161 mm |
平台寬度 | 161 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-pcd-2500-2.pdf |
可讀性 | 0.01g |
矩形稱重面尺寸 | 160 x 160毫米 |
重現性 | 0.02g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 20mg |
計件的最小零件重量(正常) | 200mg |
單位 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol |
稱量容量 | 2500g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x161 161 7毫米× |
稱重表面深度 | 160 mm |
稱重表面寬度 | 160 mm |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 35.7 |
船寬(厘米) | 24.6 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 單位 | 線性 | 平台深度 | 秤盤材質 | 稱重平台尺寸 | 平台高度 | 平台寬度 | Settling Time | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚晶金剛石10K0.1 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3克 | 73 mm | 不銹鋼 | 點¯x165 165 73毫米× | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | 新台幣11,294元 | ||
聚晶金剛石10K-3 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 3克 | 73 mm | 不銹鋼 | 點¯x165 165 73毫米× | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | 新台幣8,178元 | ||
聚晶金剛石250-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005克 | - | 帶導電漆的塑料 | - | - | - | 3秒。 | 新台幣13,630元 | ||
聚晶金剛石3000-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | 新台幣15,188元 | ||
聚晶金剛石300-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005克 | - | - | - | - | - | 4秒。 | 新台幣15,188元 | ||
聚晶金剛石6K-4 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | 新台幣10,515元 |