項目 | 平衡量表 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 12小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 165mm |
位數 | 21mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x165 280 75毫米× |
房屋高度 | 75 mm |
外殼長度 | 280 mm |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.005克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-pcd-250-3.pdf |
可讀性 | 0.001g |
重現性 | 0.002g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 2mg |
計件的最小零件重量(正常) | 20mg |
單位 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol |
稱量容量 | 250g |
秤盤材質 | 帶導電漆的塑料 |
稱量面直徑 | 105 mm |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 18 |
船長(厘米) | 35.7 |
船寬(厘米) | 23.8 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 單位 | 線性 | 平台深度 | 秤盤材質 | 稱重平台尺寸 | 平台高度 | 平台寬度 | Settling Time | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚晶金剛石10K0.1 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3克 | 73 mm | 不銹鋼 | 點¯x165 165 73毫米× | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | 新台幣11,294元 | ||
聚晶金剛石10K-3 | dwt、ffa、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 3克 | 73 mm | 不銹鋼 | 點¯x165 165 73毫米× | 165 mm | 165 mm | 3秒。 | 新台幣8,178元 | ||
聚晶金剛石2500-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | 新台幣13,630元 | ||
聚晶金剛石3000-2 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.05克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | 新台幣15,188元 | ||
聚晶金剛石300-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.005克 | - | - | - | - | - | 4秒。 | 新台幣15,188元 | ||
聚晶金剛石6K-4 | ct、dwt、ffa、g、gn、mo、oz、ozt、tl、tol | +/- 0.3克 | 7 mm | 不銹鋼 | 點¯x161 161 7毫米× | 161 mm | 161 mm | 3秒。 | 新台幣10,515元 |