項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 冷拔合金鋼 |
酒吧大小 | 7/16英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 1-11/32 |
條寬(英寸) | 33/64 |
夾緊面(英寸) | 2-1/2 x 1-1/4 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面W(英寸) | 2 |
手柄長度 | 5" |
處理材料 | 鋼,人體工學塑料 |
負載能力 | 2800磅。 |
最高 顎開口 | 36“ |
公稱夾緊壓力 | 2800磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-11/32 x 1/2 |
開放 | 36輸入。 |
墊類型 | 旋轉Morpad,傾斜35度 |
螺絲尺寸 | 3機構/ 4“ |
主軸直徑 | 3/4英寸 |
旋轉墊 | 1-1 / 2英寸 |
旋轉類型 | 可移動 |
喉深 | 5-1 / 2“ |
類別 | F型,常規工作 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 5.11 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 115.06 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄長度 | 處理材料 | 信號寬度 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200S-12 | 超重型 | 13.5“ | 淬火鋼 | - | 7770磅 | 12“ | 旋轉MorPad | 0.925“ | 新台幣30,267元 | ||
7200S-18 | 超重型 | 13.5“ | 淬火鋼 | - | 7770磅 | 18“ | 旋轉MorPad | 0.925“ | 新台幣28,115元 | ||
GS16K | - | 3.156“ | 淬火鋼 | - | 550磅。 | 6" | 標準旋轉 | 0.55“ | 新台幣941元 | ||
GS16-12K | - | 3.375“ | 淬火鋼 | - | 1000磅。 | 6" | 標準旋轉 | 0.625“ | 新台幣1,529元 | ||
2400S-48 | F型,常規工作 | 5" | 鋼,人體工學塑料 | 1.25“ | 2800磅。 | 48“ | 旋轉Morpad,傾斜35度 | 3機構/ 4“ | 新台幣14,470元 | ||
2400S-60 | F型,常規工作 | 5" | 鋼,人體工學塑料 | 1.25“ | 2800磅。 | 60“ | 旋轉Morpad,傾斜35度 | 3機構/ 4“ | 新台幣15,336元 | ||
1800-S18 | F型,中型 | 4.5“ | 鋼,人體工學塑料 | 1" | 1980磅 | 18“ | 旋轉Morpad,傾斜35度 | 3機構/ 4“ | 新台幣6,022元 |