項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鋼化冷拔鍛鋼 |
酒吧大小 | 1-3 / 4英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 1 |
條寬(英寸) | 2 |
夾緊面(英寸) | 2 x 3-5 / 16 |
夾緊面D(英寸) | 2 |
夾緊面W(英寸) | 3-5/16 |
手柄長度 | 13.5“ |
處理材料 | 淬火鋼 |
負載能力 | 7770磅 |
最高 顎開口 | 12“ |
公稱夾緊壓力 | 7770 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 2 1點¯x |
開放 | 12輸入。 |
墊類型 | 旋轉MorPad |
螺絲尺寸 | 0.925“ |
主軸直徑 | 0.925輸入。 |
旋轉墊 | 2輸入。 |
旋轉類型 | 35 度傾斜,可更換 |
喉深 | 8" |
類別 | 超重型 |
船重(kg) | 11.21 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄長度 | 處理材料 | 信號寬度 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200S-18 | 超重型 | 13.5“ | 淬火鋼 | - | 7770磅 | 18“ | 旋轉MorPad | 0.925“ | 新台幣28,115元 | ||
GS16K | - | 3.156“ | 淬火鋼 | - | 550磅。 | 6" | 標準旋轉 | 0.55“ | 新台幣941元 | ||
GS16-12K | - | 3.375“ | 淬火鋼 | - | 1000磅。 | 6" | 標準旋轉 | 0.625“ | 新台幣1,529元 | ||
2400S-36 | F型,常規工作 | 5" | 鋼,人體工學塑料 | 1.25“ | 2800磅。 | 36“ | 旋轉Morpad,傾斜35度 | 3機構/ 4“ | 新台幣11,153元 | ||
2400S-48 | F型,常規工作 | 5" | 鋼,人體工學塑料 | 1.25“ | 2800磅。 | 48“ | 旋轉Morpad,傾斜35度 | 3機構/ 4“ | 新台幣14,470元 | ||
2400S-60 | F型,常規工作 | 5" | 鋼,人體工學塑料 | 1.25“ | 2800磅。 | 60“ | 旋轉Morpad,傾斜35度 | 3機構/ 4“ | 新台幣15,336元 | ||
1800-S18 | F型,中型 | 4.5“ | 鋼,人體工學塑料 | 1" | 1980磅 | 18“ | 旋轉Morpad,傾斜35度 | 3機構/ 4“ | 新台幣6,022元 |