項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
夾緊面(英寸) | 1 1/2 × 3 |
手柄長度 | 6.875“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 4880磅 |
最高 顎開口 | 12“ |
公稱夾緊壓力 | 4880磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-9/16 x 25/32 |
開放 | 12輸入。 |
墊類型 | 旋轉MorPad |
螺絲尺寸 | 55機構/ 64“ |
主軸直徑 | 55/64英寸 |
旋轉墊 | 1-1 / 2英寸 |
旋轉類型 | 可移動 |
喉深 | 7" |
類別 | 重型F系列專業人士 |
船重(kg) | 6.48 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄長度 | 處理材料 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 8" | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣5,628元 | ||
2400S-12 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 12“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣6,409元 | ||
2400S-16 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 16“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣7,567元 | ||
2400S-20 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 20“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣7,921元 | ||
2400S-24 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 24“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣8,959元 | ||
DT2400-12 | 帶人機工程學握把的深喉,常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 1770磅。 | 12“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 8" | 新台幣6,957元 | ||
DT2400-24 | 帶人機工程學握把的深喉,常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 1770磅。 | 24“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 8" | 新台幣10,324元 |