項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
夾緊面(英寸) | 1 1/4 × 2 3/8 |
手柄長度 | 4.625“ |
處理材料 | 鋼鐵和塑料 |
負載能力 | 1770磅。 |
最高 顎開口 | 24“ |
公稱夾緊壓力 | 1770磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-3/16 x 19/32 |
開放 | 24輸入。 |
墊類型 | 旋轉MorPad |
螺絲尺寸 | 25機構/ 32“ |
主軸直徑 | 25/32英寸 |
旋轉墊 | 1-1 / 2英寸 |
旋轉類型 | 可移動 |
喉深 | 8" |
類別 | 帶人機工程學握把的深喉,常規F系列 |
船重(kg) | 4.39 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 72.64 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄長度 | 處理材料 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 8" | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣5,628元 | ||
2400S-12 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 12“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣6,409元 | ||
2400S-16 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 16“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣7,567元 | ||
2400S-20 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 20“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣7,921元 | ||
2400S-24 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 24“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣8,959元 | ||
DT2400-12 | 帶人機工程學握把的深喉,常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 1770磅。 | 12“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 8" | 新台幣6,957元 | ||
彩信4 | 輕型F系列車間 | 2.5“ | 鐵件 | 400磅。 | 4" | 標準旋轉 | 15機構/ 32“ | 2-1 / 4“ | 新台幣1,059元 |