項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
夾緊面(英寸) | 3/4 × 1 1/4 |
手柄長度 | 2.5“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 400磅。 |
最高 顎開口 | 4" |
公稱夾緊壓力 | 400磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 17/32 × 1/4 |
開放 | 4輸入。 |
墊類型 | 標準旋轉 |
螺絲尺寸 | 15機構/ 32“ |
主軸直徑 | 15/32英寸 |
旋轉墊 | 7/8英寸 |
旋轉類型 | 壓接 |
喉深 | 2-1 / 4“ |
類別 | 輕型F系列車間 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄長度 | 處理材料 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 8" | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣5,628元 | ||
2400S-12 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 12“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣6,409元 | ||
2400S-16 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 16“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣7,567元 | ||
2400S-20 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 20“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣7,921元 | ||
2400S-24 | 帶有人體工學握把的常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 2800磅。 | 24“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 5-1 / 2“ | 新台幣8,959元 | ||
DT2400-12 | 帶人機工程學握把的深喉,常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 1770磅。 | 12“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 8" | 新台幣6,957元 | ||
DT2400-24 | 帶人機工程學握把的深喉,常規F系列 | 4.625“ | 鋼鐵和塑料 | 1770磅。 | 24“ | 旋轉MorPad | 25機構/ 32“ | 8" | 新台幣10,324元 |